・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)4.763
サイズ3
材質(本体)ステンレス
シール種類:シールなし
寸法L(mm)主要:14.275
シリーズSW
寸法W(mm)主要:0.71
基本静定格荷重(N)C0:110
主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94
主要寸法B(mm)10.95
ボール条列4
材質(保持器)ステンレス
基本動定格荷重C(N)91
寸法dr(mm)主要:4.763
1個
¥1,245
税込¥1,370
当日出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。
材質スチール
板厚(mm)1.2
材質(刃)スチール
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。
タイプ薄刃
材質(柄部)木(ローズウッド)
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
使用可能温度
120℃----[[SWS]]
200℃----[[SWS-F]]
120℃----[[SWS-E]]
180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング
油圧機器/空圧機器
落下防止取付などに便利。
ワイヤー径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.2●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004816
アズワン品番67-4907-10
1包(100個)
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.5●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):2.8●外径(ΦD):10.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):392(40)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004810
アズワン品番67-4907-04
1包(100個)
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×498×H280
フタスライド式(アクリル)、水切りプレート(SUS430)
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004797
アズワン品番67-4906-90
1包(100個)
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。
厚さ(mm)0.1
取付ステッカー
縦(mm)200
横(mm)400
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5
トラスコ品番485-6015
セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR
質量(kg)2.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)100
消費電力(W)330
電流(A)3.9
コード長さ(m)2
付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)13
ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)2
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種BC8110
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)2
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種BC8210
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)4.763
サイズ3
材質(本体)ステンレス
シール種類:シールなし
寸法L(mm)主要:14.275
シリーズSW
寸法W(mm)主要:0.71
基本静定格荷重(N)C0:110
主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94
主要寸法B(mm)10.95
ボール条列4
材質(保持器)樹脂
基本動定格荷重C(N)91
寸法dr(mm)主要:4.763
1個
¥2,223
税込¥2,445
60日以内出荷
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質WA研磨剤
長さ(mm)115
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×250
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50
グリーン購入法適合
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77
グリーン購入法適合
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50
グリーン購入法適合
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング
質量(g)約133
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長(mm)2000
保証期間ご購入日から6カ月間
鍵シリンダ錠
適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。
取付け方法ステッカー
材質軟質アルミ材ステッカー
幅(mm)225
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)300
質量(g)45
規格M5X12(ミガキマル)
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.52MB)
図解NoMD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、DK-57S-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.17、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード