シールスクリュー ステンレス

シールスクリュー ステンレス - サンコーテクノ

防水効果を必要とする箇所に最適

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全7種類を絞り込む
品番
首下長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500789SP-4X19SWS1箱(500本)41.2~3.2819
¥21,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501096SP-4X30SWS1箱(300本)41.2~3.2830
¥15,600
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501620SP-4X25SWS1箱(400本)41.2~3.2825
¥18,400
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501629SP-5X25SWS1箱(300本)51.6~4.51025
¥17,700
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501708SP-5X19SWS1箱(400本)51.6~4.51019
¥20,400
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501927SP-4X16SWS1箱(500本)41.2~2.3816
¥20,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501970SP-5X35SWS1箱(200本)51.6~4.51035
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする