3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

5段階オートタイマー付の超音波洗浄器です。 フタは透明で、洗浄中に汚れ落ち具合を確認できます。
付属品洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計バンド用ホルダー 寸法(mm)153×210×122 質量(kg)約1 出力(W)26 容量(L)約0.75(基準線:約0.6) 電源AC100V 50/60Hz 周波数(kHz)42 外寸(mm)153×210×122 洗浄槽125×148×45mm タイマー設定5段階(60・120・180・240・300秒) 材質(水槽)ステンレス
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。 タイマーはカウントダウン表示します。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計 フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能
発振周波数(kHz)42 出力(W)26 付属品洗浄カゴ、時計ホルダー 種別SWS510 寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体) 質量(kg)約1 容量(mL)750 電源AC100V、50/60Hz タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷