カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(46)
  • 切削工具(32)
  • 建築金物(24)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 家電(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sx-5」の検索結果

549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SX5用樹脂板 室本鉄工

    SX5用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9501
  • シム (9SX5) MAZDA(マツダ)

    シム (9SX5)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変
  • SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)

    SX5E形イーサネットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-6SX-5(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-6SX-5(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-14SX-5(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-14SX-5(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-10SX-5(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ストレートタイプ(不二空機)FW-10SX-5(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)

    SX5E形イーサネットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • <京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル) 京セラ

    <京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル)

    京セラ
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    幅広い業界の要望に応えるスタンダードモデルスマートフォン。4回のOSバージョンアップ、5年間のセキュリティパッチ配信で長期間安心してお使い頂けます。メモリ(RAM)容量増加+SoC性能向上で長期間利用しても快適な動作を実現。NFCを搭載しキャッシュレス決済専用の読取り端末の代わりに利用可能。ダイレクトボタンによく使う機能を割り当てて現場の業務を効率化。小売、飲食、医療、運送業など様々な現場で便利な「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」を搭載。スマホの不調があるときに内蔵している部品などに異常がないかを簡易的に調べることができるデバイス故障診断機能を搭載。バッテリー容量増量xバッテリーケアモードにより、長期間利用しても安心してお使いいだけます。
    ブラックメモリー容量内蔵:8GB(RAM) /128GB(ROM)ディスプレイ約6.1インチ(HD+ TFT液晶)バッテリー容量(mAh)4500
  • SX5溝入れチップ SF5 ワルター

    SX5溝入れチップ SF5

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
  • SX5溝入れチップ CF5 ワルター

    SX5溝入れチップ CF5

    ワルター
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5500材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • SX5溝入れチップ CE4 ワルター

    SX5溝入れチップ CE4

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5498材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
  • DIGNO SX5用スマホ4連充電置台 京セラ

    DIGNO SX5用スマホ4連充電置台

    京セラ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    店舗のバックヤードや事務室内といった限られたスペースの中でも場所を取らないコンパクトなデザインです。1台ずつ充電する場合よりもコンセントの占領率を下げられます。
    対応機種KC-S306
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(150m)
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(小型軽量タイプ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • メリーカッター 岩田製作所

    メリーカッター

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1箱(1個)
    欠品中
    トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
    全長(mm)195刃開き(先端)(mm)24刃長(mm)53質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STナットストッパー付SS SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付SS

    SUS(エスユーエス)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 2連はしご SX-D アルインコ

    2連はしご SX-D

    アルインコ(11件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
  • リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ PAG R134A用

    アールウィズエイチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
    用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン材質(テープ)不織布テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1連ハシゴ SX-S アルインコ

    1連ハシゴ SX-S

    アルインコ(3件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金(一部鋼製)使用角度(°)75規格JIS規格品、Aマーク認定品踏面幅(mm)42支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
  • ポリエステル金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープドラム巻

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用仕様金剛打材質ポリエステル
  • 1連はしご アルインコ

    1連はしご

    アルインコ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏面幅(mm)42接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型

    西邦工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
  • 排水特殊継手 自在継手 OJF 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJF

    前澤化成工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
    用途屋外排水用
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • カッタ ダマスカスメリーカッタ メリー

    カッタ ダマスカスメリーカッタ

    メリー
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    高級ナイフや包丁にも採用されるダマスカス鋼材使用。交換用替刃有り。
    全長(mm)200
  • リークエックスファイブ POE R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ POE R134A用

    アールウィズエイチ
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
    使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • デジタルロック エスコ

    デジタルロック

    エスコ(3件のレビュー)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    615税込677
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 1Ω 5W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 1Ω 5W ±5%

    KOA
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
...