曜日別特売

<京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル)

<京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル) - 京セラ

幅広い業界の要望に応えるスタンダードモデルスマートフォン。4回のOSバージョンアップ、5年間のセキュリティパッチ配信で長期間安心してお使い頂けます。メモリ(RAM)容量増加+SoC性能向上で長期間利用しても快適な動作を実現。NFCを搭載しキャッシュレス決済専用の読取り端末の代わりに利用可能。ダイレクトボタンによく使う機能を割り当てて現場の業務を効率化。小売、飲食、医療、運送業など様々な現場で便利な「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」を搭載。スマホの不調があるときに内蔵している部品などに異常がないかを簡易的に調べることができるデバイス故障診断機能を搭載。バッテリー容量増量xバッテリーケアモードにより、長期間利用しても安心してお使いいだけます。

色
ブラック
メモリー容量
内蔵:8GB(RAM) /128GB(ROM)
ディスプレイ
約6.1インチ(HD+ TFT液晶)
バッテリー容量(mAh)
4500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72571041KC-S306
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする