カテゴリ

  • バイク部品(1,742)
  • パソコン/周辺機器(506)
  • 切削工具(413)
  • 制御機器(320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
  • 事務用品(193)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • 農業機械(162)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 学童・教育用品(151)
  • 作業工具(136)
  • 自動車補修部品(126)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 建築金物(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 家電(81)
  • 清掃用品(74)
  • 建材・エクステリア(66)
  • オフィス家具(62)
  • 測定用品(56)
  • カー用品(53)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 自転車部品(40)
  • 電気材料(39)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 作業服(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 防犯用品(31)
  • 電動工具(31)
  • 厨房用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 安全保護具(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 研磨材(16)
  • テープ(15)
  • 溶接用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 物流用品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 医療(7)
  • マスク(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx」の検索結果

関連キーワード
5,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SXカートリッジ(30) 大塚刷毛製造

    SXカートリッジ(30)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(30枚)
    当日出荷
    バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
    用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケットSX 内容器 大塚刷毛製造

    ローラーバケットSX 内容器

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(30枚)
    当日出荷
    高さ(cm)13(外寸)材質PP製タイプ内容器サイズ(inch)7inch用
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケットSX 本体 大塚刷毛製造

    ローラーバケットSX 本体

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)材質PP製商品タイプ本体
  • シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
    用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
  • SXカートリッジ 大塚刷毛製造

    SXカートリッジ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(20枚)
    当日出荷
    内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます
    サイズ(inch)7inch用適合ローラーバケットSXタイプ凹凸 内容器RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSMOS ローラーバケット SX本体 大塚刷毛製造

    COSMOS ローラーバケット SX本体

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。
    用途塗装作業時など種別本体のみ材質PPピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • PPローラーバケットS・SXネット 大塚刷毛製造

    PPローラーバケットS・SXネット

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
  • SX5用樹脂板 室本鉄工

    SX5用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9501
  • エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX

    FUMOTO(59件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
  • ローラーバケットSX 単品 ヨトリヤマ(世取山)

    ローラーバケットSX 単品

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケット SX用 内容器 好川産業

    ローラーバケット SX用 内容器

    好川産業(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • ローラーバケット SX ヨトリヤマ(世取山)

    ローラーバケット SX

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    ローラーバケットをさらにグレイドアップ・使い捨て内容器をセット(7インチ用)
    材質ポリプロピレンセット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×228×146RoHS指令(10物質対応)対応
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • バケットSX ふた 大塚刷毛製造

    バケットSX ふた

    大塚刷毛製造
    569税込626
    1枚
    当日出荷
  • ローラーバケットSX セット 大塚刷毛製造

    ローラーバケットSX セット

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    塗装ローラー用バケットセット。 ローラー皿に比べて底が深いので、塗料を入れた状態での持ち運びに便利です。 塗料もたっぷり入るため壁などの広い面積を塗る場合にも便利です。
    底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)セット内容本体 2個ネット 5枚内容器 20枚適合ローラーサイズ7インチまで材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • SXプラグ SX(25本入) フィッシャージャパン

    SXプラグ SX(25本入)

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(25本)
    当日出荷
    4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
  • SX20用樹脂板 室本鉄工

    SX20用樹脂板

    室本鉄工
    729税込802
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番368-9174
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • SX ステンレス アイスパック EBM(江部松商事)

    SX ステンレス アイスパック

    EBM(江部松商事)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、保冷剤外寸(mm)530×325×H45EBM品番1888100
  • PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル) 大塚刷毛製造

    PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。
    用途塗装、内装、ローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130材質PP
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    1,398税込1,538
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
  • カーボンクリーナー SX-7000 QMI

    カーボンクリーナー SX-7000

    QMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
    用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ローラーバケット SX内容器 好川産業

    ローラーバケット SX内容器

    好川産業
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック SX-48

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
    材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    欠品中
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
  • 耐圧ワンタッチコネクターSX アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターSX

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
  • ストラップ安全コードSX ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードSX

    ふくろ倶楽部
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
    自然長(mm)680最大長(mm)1260
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
  • フューエルトリートメント SX-6000 QMI

    フューエルトリートメント SX-6000

    QMI(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(250mL)
    当日出荷
    燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解
    用途ガソリン・ディーゼル兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • SX ビバレッジディスペンサーミニ EBM(江部松商事)

    SX ビバレッジディスペンサーミニ

    EBM(江部松商事)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス、AS樹脂
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
  • YKローラーバケットドロップ内容器(SX用) 好川産業

    YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)

    好川産業
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
    用途ローラーバケットSX用内容器
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
...