カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,755)
- トラック純正部品(2,132)
- バイク部品(1,753)
- 制御機器(852)
- パソコン/周辺機器(538)
- 切削工具(422)
- 配管・水廻り設備部材(253)
- 自動車純正部品(236)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(226)
- 事務用品(207)
- 農業機械(177)
- ねじ・ボルト・釘(168)
- 学童・教育用品(168)
- オフィス家具(165)
- 建築金物(153)
- バイク純正部品(142)
- 作業工具(140)
- 自動車補修部品(138)
- 科学研究・開発用品(109)
- 家電(99)
- 船舶用品・漁業資材(98)
- 清掃用品(97)
- 建材・エクステリア(93)
- 空調・照明・電設資材(92)
- 測定用品(80)
- 物流用品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 電気材料(67)
- 店舗什器・備品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- カー用品(55)
- 安全靴・作業靴(52)
- 電動工具(49)
- メカニカル部品(47)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 機構部品(41)
- 自転車部品(41)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 作業服(39)
- 防犯用品(36)
- 厨房用品(29)
- 安全保護具(29)
- 卓上消耗品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 梱包用品(20)
- 研磨材(20)
- 介護用品(17)
- 空圧工具(17)
- テープ(15)
- 医療(15)
- クリーンルーム用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 溶接用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- マスク(12)
- 日用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 完成車(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- 住設機器(4)
- 救急・衛生(4)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 手袋(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- SMC(8,727)
- 日野自動車(2,131)
- MAD MAX(マッドマックス)(235)
- メディアカバーマーケット(228)
- ホンダ(188)
- uni(三菱鉛筆)(172)
- brembo(158)
- AFAM(アファム)(142)
- シュナイダーエレクトリック(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- D'Addario(120)
- 大阪魂(120)
- TELEMECANIQUE SENSORS(118)
- 住友電工ハードメタル(106)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(106)
- BODIS (ボディス)(90)
- INAX(LIXIL)(82)
- DAYTONA(デイトナ)(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sx」の検索結果

SXカートリッジ(30)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(30枚)当日出荷バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX
3M(スリーエム)¥979~税込¥1,077~1パック(8巻)ほか当日出荷ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
COSMOS ローラーバケット SX本体
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。用途塗装作業時など種別本体のみ材質PP色ピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
PPローラーバケットS・SXネット
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18
エコチェンジャー ジェットSX
FUMOTO(59件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
SX延長コード(標準)
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
ローラーバケット SX
ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷ローラーバケットをさらにグレイドアップ・使い捨て内容器をセット(7インチ用)材質ポリプロピレンセット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×228×146RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケットSX セット
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷塗装ローラー用バケットセット。 ローラー皿に比べて底が深いので、塗料を入れた状態での持ち運びに便利です。 塗料もたっぷり入るため壁などの広い面積を塗る場合にも便利です。底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)セット内容本体 2個ネット 5枚内容器 20枚適合ローラーサイズ7インチまで材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
2連はしご SX-D
アルインコ(11件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。用途塗装、内装、ローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130材質PP
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
カーボンクリーナー SX-7000
QMI(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スナップロック SX-48
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)色ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
ドブHC-SX
日栄インテック¥429税込¥4721個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
耐圧ワンタッチコネクターSX
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
ストラップ安全コードSX
ふくろ倶楽部¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!自然長(mm)680最大長(mm)1260
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
フューエルトリートメント SX-6000
QMI(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(250mL)当日出荷燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解用途ガソリン・ディーゼル兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
ツールセット 700SX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(46点組)当日出荷産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:75.4×53.7対応機種SX740HS/SX730HS
...