カテゴリ
- 切削工具(19)
- 作業工具(18)
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(7)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- テープ(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(6)
- KOA(6)
- 室本鉄工(5)
- NACHI(不二越)(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- スーパーツール(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- BOLL(3)
- ワルター(3)
- 大阪サニタリー(3)
- StarTech.com(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- サン電子(PC)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 片岡産業(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sx2」の検索結果

液晶保護フィルム 京セラ DIGNO SX2 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO SX2寸法(mm)66.2×150.2取付方式シリコン吸着機能指紋防止
カッター ネジロックタイプ
(81件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
ポリエステル金剛打
ユタカメイク(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻(30m)当日出荷強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。
カッター 特大
(28件のレビュー)¥428税込¥4711本当日出荷滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。用途厚物切断用色赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
替刃 カッター 特大用
(23件のレビュー)¥679税込¥7471セット(20枚)当日出荷刃幅25mmの標準タイプ用途特大カッター各社共通の替刃刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質SK-5刃長(mm)125
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX
3M(スリーエム)¥979~税込¥1,077~1パック(5巻)ほか当日出荷ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥6,488~税込¥7,137~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート色黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
SX延長コード(標準)
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
片岡産業(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から34日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
3芯延長コード 20m
ハタヤリミテッド¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63色アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
セイデンエックス
サンハヤト¥999税込¥1,0991本(260mL)当日出荷ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用色無色透明トラスコ品番816-3403危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
2P延長コード 20m レッド
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。電線長さ(m)20特性防塵色レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
ヘルメット取付け防災面 かるメン
トーアボージン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型、野球帽型ヘルメット質量(g)120本体寸法(mm)225×320対応MP型対応レンズ厚さ(mm)2
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
発泡基材両面テープ”#532TF”
セキスイ¥499税込¥5491巻当日出荷低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1色白長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
京セラ DIGNO SX3 KYG02対応 TPUケースクリア
エムディーエス¥989税込¥1,0881個当日出荷薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。適合機種京セラ DIGNO SX3 KYG02材質TPU色クリアタイプケース型対応機種DIGNO SX3 KYG02特性耐衝撃/ストラップホール付![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994308-210315-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
レーザー保護メガネ RSX-2
理研オプテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。形状二眼型仕様アイカップタイプ質量(g)29レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型保護メガネ RSX-2
理研化学(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。機能曇り止め、レンズ交換可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番125-8909質量(g)29規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量球面スライド防災面
トーアボージン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面。使わない時はヘルメットに添わせて収納できますトラスコ品番617-2955レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方法ヘルメット取付
二眼型保護メガネ アイカップ型
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応




































![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994308-210315-02.jpg)