カテゴリ

  • バイク純正部品(605)
  • バイク部品(278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 制御機器(42)
  • 切削工具(40)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 建築金物(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 家電(6)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 完成車(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx20」の検索結果

関連キーワード
1,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX20用樹脂板 室本鉄工SX20用樹脂板室本鉄工
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番368-9174
メリー SX20・SX25用アタッチメント 室本鉄工メリー SX20・SX25用アタッチメント室本鉄工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-0561
ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ室本鉄工
199税込219
1個
当日出荷
(MC815)WHEEL,6.00SX20-135-11W,DISK 三菱ふそう(MC815)WHEEL,6.00SX20-135-11W,DISK三菱ふそう
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
6,488税込7,137
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
パフォーマンスダンパーNINJA1000SX 20-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]パフォーマンスダンパーNINJA1000SX 20-24ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種KAWASAKI Ninja1000 SX 2020~2024
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
マジックカットストレートNP SX-A 旭化成パックスマジックカットストレートNP SX-A旭化成パックス
3,398税込3,738
1パック(100枚)
当日出荷
マジックカット加工されたシール部のどこからでも まっすぐ切れます。
耐熱温度(℃)90(30分ボイル可)構成ナイロン/PE厚さ(μm)75
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から34日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,282税込1,410
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)サンピース
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッドハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20特性防塵レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
マジックカットストレートNP SX-B 旭化成パックスマジックカットストレートNP SX-B旭化成パックス
4,298税込4,728
1パック(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)100(30分ボイル可)構成ナイロン/PE厚さ(μm)75
アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:X型
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型西邦工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコバランス・プレッシャー式スチームトラップスパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
取替用ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
チューブブラシ[ナイロン] エスコチューブブラシ[ナイロン]エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
20x280mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ20x280mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-20
ステンレス製外向フラットグリル(金網付) 西邦工業ステンレス製外向フラットグリル(金網付)西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
種類外向ガラリ型材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)197寸法F(mm)8寸法D(mm)75寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上シルバー焼付塗装
オーブンレンジ sirocaオーブンレンジsiroca
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューですセット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)ブラック電源(V)交流100消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370構造庫内:フラット式コード長さ(m)約1.5本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)センサー湿度センサー、温度センサー周波数50/60Hz共用温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)約20年間消費電力量(kWh/年)70.2
FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMCFGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
6,798税込7,478
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSX SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
関連キーワード
...