カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sx7-230」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)トラスコ品番337-8993全長(mm)230質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • メリーカッタ用替刃 室本鉄工

    メリーカッタ用替刃

    室本鉄工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
  • メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(小型軽量タイプ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1574種別カッター全長(mm)195質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
  • ダクトカッター 室本鉄工

    ダクトカッター

    室本鉄工(11件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
  • メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り) 室本鉄工

    メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り)

    室本鉄工
    719税込791
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番852-0392
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
    用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
  • 配線ダクトカッター 篠原電機

    配線ダクトカッター

    篠原電機(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
    用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーディーカッター 興和化成

    バーディーカッター

    興和化成
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • メリーカッター 岩田製作所

    メリーカッター

    岩田製作所
    9,298税込10,228
    1箱(1個)
    当日出荷
    トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
    全長(mm)195質量(g)140刃長(mm)53刃開き(先端)(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • メリーバネ 室本鉄工

    メリーバネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番281-7535適合本体SX5
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(169件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    種別L型全長(mm)168黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • ハンドカッター JOB Master

    ハンドカッター

    JOB Master(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
  • SX10 - 高速2ポートバルブ SMC

    SX10 - 高速2ポートバルブ

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
  • タンブラー エスコ

    タンブラー

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現