カテゴリ
- 事務用品(16)
- バイク部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sxr200-07」の検索結果

替芯 SXR-200
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能インク色黒インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
替芯 SXR-200
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能インク色青インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
替芯 SXR-200
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷色赤適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能インク色赤インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥389税込¥4281パック(5本)当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク色黒ボール径(Φmm)0.7入数5本繰り返し・詰め替え対応
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
ジェットストリーム替芯 SXR-7
uni(三菱鉛筆)(67件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
ジェットストリーム替芯 SXR-5
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 替芯
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(5本)ほか当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05インク色黒
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリータイプシールド型
油性ボールペン替芯
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥85税込¥941本当日出荷環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-600-07
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷軸径(Φmm)5.9質量(g)3.4適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性全身(mm)98.2アズワン品番65-0426-55入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.7
uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g繰り返し・詰め替え対応
ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 5機能ペン ジェットストリーム4&1
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 軸は厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。4色+シャープペン仕様シャープ消しゴムS、ケース付(3005用化粧箱)材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)・ABS樹脂+塗装軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.7質量(g)25.2方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク色数4色+シャープペン色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7
uni(三菱鉛筆)(48件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様