カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 物流用品(5)
- 安全標識(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ブラスト興業(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カナフレックス(2)
- テラモト(2)
- 東海キャスター(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホンダ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 馬印(1)
- ニッサチェイン(1)
- ヨシタケ(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- 東海(1)
- ISA(1)
- ニッサン(1)
- フジタ[室名札・標識](1)
- エスネット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sy-200」の検索結果

液晶保護フィルム BOSS SY-200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥879税込¥9671枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BOSS SY-200 [ ディスプレイ用 ]寸法(mm)63.6×25.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
SY 安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
スーパーヤギリ
真田化鋼(S・ROSE)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から23日以内出荷和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質ABS色ブラウン種類ヤギリ
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン¥49,980税込¥54,9781巻4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![ステンレスプレート FTSプレート側面型 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337733-171026-02.jpg)
ステンレスプレート FTSプレート側面型
フジタ[室名札・標識]¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。材質アルミ型材ステンレス貼り奥行(mm)15.5表示方式UV印刷
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(200g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式
東海キャスター¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ウレタンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式
東海キャスター¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷仕様旋回:固定材質(車輪)ウレタンタイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式超重荷重用双輪キャスター
東海¥259,800税込¥285,7801個16日以内出荷高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、プリズム高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー材質(枠)鉄
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
スリム看板 黄蛍光プリズム反射
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付
ブラスト興業¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
猛暑対策 マーケットアンブレラ SY-2000
テラモト¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷高い遮熱・遮光効果を発揮する天幕を使用した、猛暑対策に必要な機能を備えたパラソルです。用途パラソル材質天幕/基布 ポリエステル100%(東レエコユース使用)、支柱:Φ38ブラウンフレーム:アルミにアルマイト処理後二次電解着色、シルバーフレーム:アルミにアルマイト処理、木目調フレーム:アルミに焼付け塗装後熱転写プリント全長(mm)2610質量(kg)8直径(Φcm)200
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音)
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
昌栄産業¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1
Nikon(ニコン)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
クローズアップスピードライトリモートキット R1
Nikon(ニコン)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000












![ステンレスプレート FTSプレート側面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337733-171026-02.jpg)