曜日別特売

ステンレスワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェイン

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。

用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
R-SY2050 8261024082610240R-SY2050240-5133503805
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSY2003 8262371682623716RSY2003240-513720040.36
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする