配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5(SY-17)
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450(SCS13)
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5
呼び径(A)10
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5(SY-17)
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450(SCS13)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。
仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32
バルブ型式SY-5
呼び径(A)10
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450
1個
¥3,568
税込¥3,925
当日出荷
呼び径(A)50
呼び径(B)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-6
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946
アズワン品番65-8064-95
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
ポート数5
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ポート数5
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体空気
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類(F) G
使用流体空気
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 変換アダプタ
関連キーワード