カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(5)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「sy-17」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル帰るポーチ LIGHT W290×D115×H165mmシナジーインターナショナル
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。
用途帰宅支援セット仕様製造より5年保存セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●蓄光LEDライト×1個●アルカリ単3乾電池(ライト用)×2本寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
帰るポーチ STANDARD  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル帰るポーチ STANDARD W290×D115×H165mmシナジーインターナショナル
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。
用途帰宅支援セット仕様製造より5年保存セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●ポケットラジオライト×1個●アルカリ単4乾電池×6本●超防災ウェットティッシュ(20枚)×1袋寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAV AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAVAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y17SO1-HBAVヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.1重量[キログラム]:3.9材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:133.24kW/8995rpm最大出力:134.99kW/9086rpmSTD 最大トルク:153Nm/6765rpm最大トルク:154.3Nm/6805rpmオプション:品番:C-Y17SO1T/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)3.9、STD:5.1チタン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
スバル純正 SUBARUオリジナル サンシェード スバルアクセサリースバル純正 SUBARUオリジナル サンシェードスバルアクセサリー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスターアイサイト/ドライブレコーダー車にも対応前席ウインドゥまでカバーし室温上昇や内装劣化を抑えます
適合車種FORESTER
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ(1件のレビュー)
3,926税込4,319
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
3,893税込4,282
1個
当日出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
6,998税込7,698
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオン Line (チタン) Star Motorcycles VMAX (2009-2016) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオン Line (チタン) Star Motorcycles VMAX (2009-2016)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
359,800税込395,780
1個
36日以内出荷
適合車種Star Motorcycles、VMAX (2009-2016)Yamaha、VMAX (2009-2016)
ニオワイナ 消臭機能付きゴミ袋 日本サニパックニオワイナ 消臭機能付きゴミ袋日本サニパック
419税込461
1袋(30枚)
当日出荷
ニオイの元となる成分(硫化水素・アンモニア・酢酸・トリメチルアミン等)を化学反応を利用して消臭するため即効性が高いです。 成分が分解されず、ニオイが再放出されません。 ニオイ吸着の元となる材質は無機質で安全です。
材質HDPE
80系 ハリアー専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 スマートフォンホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
専用設計でピッタリフィット ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。 内装に合わせたマットブラック+黒ツヤです。 ※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両へは取付できません。
材質PC、ABS、シリコーンブラックメーカートヨタ適合車種ハリアー
MXPK1# アクア専用 センターコンソールトレイ 槌屋ヤックMXPK1# アクア専用 センターコンソールトレイ槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット アクア(MXPK1#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 センターコンソールのカップホルダーを小物置きにすることができる。 トレイを開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプ。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 内装に合わせた黒シボ調仕様。
ブラックメーカートヨタ適合車種アクア
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業SYバンド(右巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプINAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付
フォト・マイクロセンサ(反射形) omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(反射形)omron(オムロン)
289税込318
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド 鉄製岩崎製作所
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケY形ストレーナ SY-17ヨシタケ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
アダプターリング Nikon(ニコン)アダプターリングNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AI AF Nikkor 28mm F1.4D、AI AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D (※1)、 AI AF DC Nikkor 105mm F2D、AI AF DC Nikkor 135mm F2D、AI AF Nikkor ED 180mm F2.8D (IF)、 Ai Nikkor 85mm F1.4S、Ai Nikkor 135mm F2S、Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sブラックフィルター直径(Φmm)72対応機種SB-R200
CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマCAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツカーシーカシマ
5,290税込5,819
1枚
4日以内出荷
圧倒的な通気性をもつ鹿の子素材を使用した半袖ニットシャツ。 綿混素材で肌触りの良い快適な着心地とうれしい吸汗速乾、誰にでも似合うスタンダードなデザインを両立しました。 脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。
種別半袖ニットシャツ機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、スリット、消臭テープ混率(%)ポリエステル65・綿35シリーズT/C KANOKO SHIRT分類半袖ニットシャツ袖丈半袖
CAREAN CSY170 CODE TRICOT SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマCAREAN CSY170 CODE TRICOT SHIRT 半袖ニットシャツカーシーカシマ
4,990税込5,489
1枚
4日以内出荷
シワになりにくいトリコット素材を用いたシャンブレー調のミニストライプ柄の半袖ニットシャツ。 配色の際立つデザイン性、ストレッチで動きやすく吸汗速乾によるストレスフリーの機能性を両立しました。 脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。
種別半袖ニットシャツ機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭テープ、胸ポケット、ペンさしポケット、汚れの目立ちにくい襟裏、消臭テープ混率(%)ポリエステル100シリーズCODE TRICOT SHIRT分類半袖ニットシャツ袖丈半袖
9.7インチipad用スリップインケース ナカバヤシ9.7インチipad用スリップインケースナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
使い勝手と持ち運びやすさを頂視したスリップインケース留め具が無いため、引掛かり無く、すぐに取り出せます落下防止用フラップ付きで、安心して持ち歩けます裏面は全面メッシュポケットで、ケーブルなどのアクセサリーもまとめて収納できます使わない時はフラットになり、醤き場所に困りません表面は軽くて滑りの良いPU生地を使っています。内側は機器を優しく保護するトリコット生地。
対応機種9.7インチiPad 2017、iPadAir、Air2ブラックタイプスリーブ・ポーチ型特性ポケット、薄型材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
W秋田杉 精肉 エフピコW秋田杉 精肉エフピコ
17,980税込19,778
1ケース(20枚×15袋)
3日以内出荷
高さ(mm)27材質PSP
(MP85S)WIRE BAND 三菱ふそう(MP85S)WIRE BAND三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
トップブリッジステッカー PRINTトップブリッジステッカーPRINT
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
カーボン柄材質PVC+ポリウレタン
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
銘板プレート SMC銘板プレートSMC
629税込692
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-49) SMCS Series(SY70M-49)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら