カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「sy-5 25a」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY-5 25A用スクリーン20メッシュ ヨシタケSY-5 25A用スクリーン20メッシュヨシタケ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する材質ステンレス鋼網目(こし網)標準20メッシュ
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
6,116税込6,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ(1件のレビュー)
6,118税込6,730
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ
3,568税込3,925
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプヨシタケ
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
3,566税込3,923
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
青銅製Y形ストレーナ モノタロウ青銅製Y形ストレーナモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5A00 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5A00SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5A00HT SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5A00HTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
ストレーナー モノタロウストレーナーモノタロウ(380件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5320SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5230 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5230SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7520 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7520SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5440 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5440SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5100 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5100SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7340 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7340SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5520 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5520SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5420 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5420SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5400 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5400SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5300 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5300SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5220 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5220SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気