カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • バイク純正部品(60)
  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • マスク(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11」の検索結果

関連キーワード
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロSy11重松製作所
63,980税込70,378
1個
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ G2重松製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
スカイメッシュ(ヒモ8本付)SY-11「ここは安全帯使用区域です」 仙台銘板スカイメッシュ(ヒモ8本付)SY-11「ここは安全帯使用区域です」仙台銘板
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
材質ポリエステル+PVC文字内容ここは安全帯使用区域です取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)540×1200
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブルハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
メッシュパネル用 Sカン 光メッシュパネル用 Sカン
119税込131
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
スモールローラー SY-11M 好川産業スモールローラー SY-11M好川産業
619税込681
1本
翌々日出荷
アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。 含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。
用途万能用毛丈(mm)10サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップ コードNGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業SYバンド(右巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
339税込373特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
シートアイストラップ 水本機械製作所シートアイストラップ水本機械製作所
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
ロンマットME ストライプY ロンシール工業ロンマットME ストライプYロンシール工業
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
滑りやすい場所でもストライプのエンボス加工によりすぐれた滑り止め効果を発揮。安全性と美しさを追求した室内用ビニル床シートです。
幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5グリーン購入法適合
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
スカイメッシュ つくし工房スカイメッシュつくし工房
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ8本付寸法(mm)540×120ハトメ数8
EMOTT uni(三菱鉛筆)EMOTTuni(三菱鉛筆)
57税込63特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
カーストップ 光カーストップ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック
当日出荷
材質PP EPDM スチールユニクロメッキ質量(kg)0.4黄色高さ(mm)105奥行(mm)175間口(mm)123耐荷重(t)約3(2個使用時)
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
フォト・マイクロセンサ(反射形) omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(反射形)omron(オムロン)
299税込329
1個
3日以内出荷から83日以内出荷
FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付 アイユFRP製改修用ドレンヨコ型ホース付アイユ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用材質FRP
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー コクヨキャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナーコクヨ
429税込472
1冊
翌々日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですしっかり勉強計画を立てたい人向けの時間管理が出来る罫線です見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます週単位で、目標設定と振り返り、TODO管理が出来ます勉強時間をマーカーなどで色分けして線をひくことで、何をどれだけ勉強したかが一目で分かり、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです
グリーン寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)TIME LOG罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
チューブブラシ[ナイロン] エスコチューブブラシ[ナイロン]エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300材質(ブラシ部)ナイロン
JSY11M-26-1A - ブランキングプレート SMCJSY11M-26-1A - ブランキングプレートSMC
399税込439
1個
当日出荷
型式JSY11M-26-1A
JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナー コクヨキャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナーコクヨ
429税込472
1冊
翌々日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですサクッと勉強計画を立てたい人向けのTODO管理がメインの罫線です。見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます。週単位・一日単位でやるべきこととやったことを簡単に管理できるほか、大まかに勉強時間のカウントも出来て、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです
グレー寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)TO DO罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
ベント キット キャブ オープン (FS) MAZDA(マツダ)ベント キット キャブ オープン (FS)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...