カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パイロット式ソレノイドバルブ(9)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(3)
- 2位置ダブル(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(1)
定格電圧(V)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC24(7)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(2)
- M8コネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(1)
管接続口径
- 1/8(1)
ポート数
- 5(8)
使用流体
- 空気(8)
空気
ねじの種類
- NPT
- G(19)
- M(18)
- NPTF(5)
- Rc(82)
ブランド
- SMC(9)
SMC
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101T
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ