カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- パイロット式ソレノイドバルブ(34)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(9)
- 2位置ダブル(7)
- 3位置エキゾーストセンタ(5)
- 3位置クローズドセンタ(7)
- 3位置プレッシャセンタ(4)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(1)
- AC200(1)
- DC5(2)
- DC12(10)
- DC24(28)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(4)
- L形プラグコネクタ(14)
- M8コネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(7)
- グロメット(12)
管接続口径
- M5
- 1/8(12)
- 5/32(12)
- 1/4(15)
- 5/16(2)
- Φ2(9)
- Φ3.2(5)
- Φ4(46)
- Φ6(59)
- Φ8(2)
- その他(2)
ポート数
- 5(31)
使用流体
- 空気(30)
空気
ねじの種類
- M(18)
- Rc(2)
M・Rc
ブランド
- SMC(34)
SMC
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から21日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330R
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320T
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(6) 12 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420T
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HT
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5