カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(15)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(1)
  • AC110(20)
  • AC115(2)
  • AC200(11)
  • AC220(17)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC5(18)
  • DC6(6)
  • DC12(32)
  • DC24(141)
管接続口径
  • 5/32(3)
  • 1/4(2)
  • M5(10)
  • Φ4(4)
  • Φ6(10)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(10)
  • L形プラグコネクタ(3)
  • M形プラグコネクタ(4)
  • グロメット(5)
ねじの種類
  • M(3)
  • Rc(8)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(14)
使用流体
  • 空気(14)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(15)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(15)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1Y) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1Y)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1YO) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1YO)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1D) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1D)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DE)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DD) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DD)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1DZ)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120

    SMC
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1YZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1YZ)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • SY312 SMC

    SY312

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    使用流体空気