SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1Y)
- 定格電圧(V)
- (1) AC100
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- リード線取出方法
- (Y) DIN形ターミナル
- ポート数
- 5
- ブラケット
- (-) ブラケットなし
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- コネクタ
- コネクタ付
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- (-) なし
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























