SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1YZ)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(1) AC100
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43134044
SY3120-1YZ-M5
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ブラケットなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134053
SY3120-1YZ-C6-F2
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください