カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(20)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC24(1)
  • AC100(15)
  • AC115(2)
  • AC200(11)
  • AC220(17)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC5(18)
  • DC6(6)
  • DC12(32)
  • DC24(141)
管接続口径
  • 5/32(6)
  • 1/4(13)
  • M5(9)
  • Φ4(3)
  • Φ6(4)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(10)
  • L形プラグコネクタ(8)
  • M形プラグコネクタ(6)
  • グロメット(2)
ねじの種類
  • M(1)
  • Rc(14)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(19)
使用流体
  • 空気(19)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(20)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(20)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3YZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3YZ)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MZ)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3Y) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3Y)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MOZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MOZ)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZE)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3M) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3M)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3D) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3D)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DO) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DO)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3L) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3L)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3GZE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3GZE)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZD) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZD)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZE) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZE)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • SY312 SMC

    SY312

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷