曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3L)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3L) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43134236SY3120-3L-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134245SY3120-3L-N3-F1A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134254SY3120-3L-N7-F2A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする