曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43134157SY3120-3DZ-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134166SY3120-3DZ-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134175SY3120-3DZ-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134184SY3120-3DZ-C4-F2(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134193SY3120-3DZ-C6-F2(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134202SY3120-3DZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする