・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
パイロット方式(-) 内部パイロット
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
関連キーワード