25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



SY314 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SY3140) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)








SY314 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




S Series(SY3140T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SY3140R) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SY3140RT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ