流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切替方式2位置ダブル
ポート数5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式内部パイロット
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式2位置ダブル
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置ダブル
管接続口径1/8 サブプレート付
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径1/8 サブプレート付
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
関連キーワード