12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



S Series(SY3240) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)



1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SY324 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

S Series(SY3240R) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連カテゴリ