カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy50」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーフィックス TIPTOP

    イージーフィックス

    TIPTOP(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
    用途外面修理材適合乗用車
  • シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • 書液 横口 180ml 開明

    書液 横口 180ml

    開明
    299税込329
    1本
    当日出荷
    学童が毛筆で書を習うのに最も適しています。筆運びが軽く、にじみを防ぎ、筆をいためず、乾きが早いように工夫された良質の液墨です。
    グリーン購入法適合
  • 書液 横口 450ml 開明

    書液 横口 450ml

    開明(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 将棋盤 クラウン[事務用品]

    将棋盤

    クラウン[事務用品]
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    材質ラワン質量(kg)0.6板厚(mm)11外形寸法(横×縦)(mm)300×330パッケージサイズ(mm)155×340×32タイプ折盤
  • クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    当日出荷
    容量(mL)50トラスコ品番771-4386質量(g)829.9
  • コンパクトソケットセット 山善オリジナル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトソケットセット 山善オリジナル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1式
    翌日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。先端は強力マグネット付き。
    セット内容50点
  • ユアツヨウパッキン OSY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン OSY

    大阪魂
    178,267税込196,094
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • 重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • 1DAY女性の災害対策セット SYシリーズ エピオス

    1DAY女性の災害対策セット SYシリーズ

    エピオス
    4,198税込4,618
    1セット
    5日以内出荷
    被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セットに女性ならではの商品をプラス。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 水溶性切削油(ソリュブル) 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(ソリュブル)

    旭エンジニアリング
    42,980税込47,278
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
    仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
  • FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付

    アイユ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • 開明書液 開明

    開明書液

    開明
    2,398税込2,638
    1本(1.8L)
    5日以内出荷
    学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。
    材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)105×255×100質量(g)2112
  • 重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ

    重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴノミックス サスペンダー プロスター

    エルゴノミックス サスペンダー

    プロスター
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    腰への負担をさらに軽減、ショルダーパッド付。
  • 侍ドレンSY-50 本体のみ (10) 大塚刷毛製造

    侍ドレンSY-50 本体のみ (10)

    大塚刷毛製造
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
    容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
  • OSYパッキン 阪上製作所

    OSYパッキン

    阪上製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質RN 801RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紳士シルク混 おやすみ靴下 オフホワイト 神戸生絲

    紳士シルク混 おやすみ靴下 オフホワイト

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1足
    8日以内出荷
    保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク高混率素材を使用しています。ゴムなしでしめつけ感がありません。つま先は縫い目がなく、心地よいはき心地。就寝中にも快適です。
  • 紳士シルクハイゲージ5本指靴下 ネイビー 神戸生絲

    紳士シルクハイゲージ5本指靴下 ネイビー

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1足
    8日以内出荷
    保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良い光沢感のあるシルク78%混を使用しています。すっきりとした薄手素材の5本指、かかと付きソックスです。
  • 紳士シルクハイゲージ5本指靴下 グレー 神戸生絲

    紳士シルクハイゲージ5本指靴下 グレー

    神戸生絲
    999税込1,099
    1足
    8日以内出荷
    保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良い光沢感のあるシルク78%混を使用しています。すっきりとした薄手素材の5本指、かかと付きソックスです。
  • 紳士シルクハイゲージ5本指靴下 オフホワイト 神戸生絲

    紳士シルクハイゲージ5本指靴下 オフホワイト

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1足
    8日以内出荷
    保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良い光沢感のあるシルク78%混を使用しています。すっきりとした薄手素材の5本指、かかと付きソックスです。
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー

    PROST's
    2,898税込3,188
    1個(50g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。サハライエロー危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 紳士シルクハイゲージ5本指靴下 ブラック 神戸生絲

    紳士シルクハイゲージ5本指靴下 ブラック

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1足
    8日以内出荷
    保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良い光沢感のあるシルク78%混を使用しています。すっきりとした薄手素材の5本指、かかと付きソックスです。
  • 耐震薬品庫用仕切板セット TRUSCO

    耐震薬品庫用仕切板セット

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
  • 直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品) CKD

    直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品)

    CKD
    289税込318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別部品ポート数3
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    2,913税込3,204
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV

    ELPA(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
    用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし