6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)




SS5Y5-10S6V26-04G-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V26 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V) CC-Link対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

SS5Y5-10S6N26-15B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N26 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数15 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

関連カテゴリ