26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY5401R-5UF1-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5401BT-5NZ1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401BT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY5400B-5UF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷




5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY5460T-5LOZD-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460T SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5431K SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5430R-5U1-N7-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5430R SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷




SY5401B-5U1-W2-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5440T-5MOZE 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440T SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440R SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5401T-5NZE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)