ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切替方式2位置シングル
リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード