カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(11)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5
  • AC100(23)
  • AC110(34)
  • AC115(2)
  • AC200(25)
  • AC220(27)
  • AC230(3)
  • AC240(1)
  • DC3(2)
  • DC6(2)
  • DC12(42)
  • DC24(144)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(3)
  • 5/16(1)
  • Φ4(1)
  • Φ6(4)
  • Φ8(4)
ねじの種類
  • G(5)
  • NPTF(4)
  • Rc(5)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(6)
  • M8コネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(4)
  • グロメット(3)
ポート数
  • 5(10)
使用流体
  • 空気(10)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(11)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(11)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5120」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SGZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SGZ)

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SMOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SMOZ)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOZ)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOU)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOUD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOUD)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLZ)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(T) NPTF使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SMOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SMOU)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SWOUD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SWOUD)

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品コネクタケーブルなし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
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
"sy5120" 定格電圧(V):DC5 【通販モノタロウ】