SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SMOZ)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43190778
SY5120-SMOZ-01-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190787
SY5120-SMOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください