SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SLOU) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(S) DC5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43190665SY5120-SLOU-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190674SY5120-SLOU-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190683SY5120-SLOU-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190692SY5120-SLOU-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする