リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置ダブル
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
定格電圧(V)(6) DC12
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(F) G
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(1) AC100
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(2) AC200
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード