カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5220-5dz-c6」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY522 SMCSY522SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ