カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「syj-06-001」の検索結果

大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から6日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気
Z Series(ZR1)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140
SMC¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722M)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径1/8使用流体空気コイル(-) 標準タイプ