S Series(SYJ5243)

S Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMCS Series(SYJ5243) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全29種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
29種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43341043SYJ5243-5LO-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341052SYJ5243-5YO-Q(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341068SYJ5243-5DO-Q(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43341077SYJ5243-5MOZ-Q(5) DC24--(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341086SYJ5243-5LOZD-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341095SYJ5243-5D(5) DC24--(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341104SYJ5243-5LOUD-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341113SYJ5243-5MOU-Q(5) DC24--(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341122SYJ5243-5LUE(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341138SYJ5243-6LOZ-01T(6) DC12(T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341147SYJ5243-5LOD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341156SYJ5243-4DO-Q(4) 220 AC [230 AC]--(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341165SYJ5243-5MOZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341174SYJ5243-3DO-01T(3) 110 AC [115 AC](T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341183SYJ5243-5LOU-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341192SYJ5243-5WO(5) DC24--(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341208SYJ5243-3DD-01T(3) 110 AC [115 AC](T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341217SYJ5243-5DZD(5) DC24--(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341226SYJ5243-5DZ-Q(5) DC24--(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341235SYJ5243-5YZ-Q(5) DC24--(Y) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341244SYJ5243-5WAOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(WAO) コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341253SYJ5243-5WOU-Q(5) DC24--(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227263SYJ5243-3LZ(3) 110 AC [115 AC]--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227272SYJ5243-3LZD(3) 110 AC [115 AC]--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227288SYJ5243-5DS(5) DC24--(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(S) With surge voltage suppressor (Non-polar type)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227297SYJ5243-5L-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227306SYJ5243-5LUE-Q(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227315SYJ5243-5LZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45227324SYJ5243-5LZ-Q(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする