カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ネットワークストレージ(NAS)(1)
絞り込み
ブランド
  • Synology(シノロジー)(1)
ベイ数
  • 24
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 12(3)
  • 16(2)
インターフェイス
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「synology」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイ Synology(シノロジー)FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイSynology(シノロジー)
609,800税込670,780
1台
8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1質量(kg)14.5消費電力(W)アクセス:190.99電源電圧(V)AC 100~240インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692電源周波数(Hz)50/60 単相動作/保管温度(℃)0~35/-20~60騒音レベル(dB(A))57ファン80×80×4 pcs/交換可各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KCポートSAS IN×1/SAS OUT×1適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)電源アダプタ500Wベイ数24相対湿度(%RH)5~95