「syntheso」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680 NOKクリューバーSYNTHESO HT 680NOKクリューバー
88,980税込97,878
1缶(20kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 150 NOKクリューバーSYNTHESO HT 150NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 100 NOKクリューバーSYNTHESO HT 100NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 220 NOKクリューバーSYNTHESO D 220NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバーSYNTHESO J46 FLUIDNOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレードモノタロウ(290件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト
クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバークリューバー 食品機械用潤滑剤NOKクリューバー(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)ほか
当日出荷
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバークリューバーL40食品機械用離型潤滑剤NOKクリューバー(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバークリューバー 超高真空フッ素グリースNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)
当日出荷
耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1616件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
SYNTHESO D 460 NOKクリューバーSYNTHESO D 460NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
SYNTHESO D 680 NOKクリューバーSYNTHESO D 680NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FPGAマガジン no.13 CQ出版FPGAマガジン no.13CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
Altera社から新世代エントリー向けFPGA”MAX 10”が登場.最大の特徴は,FPGAとして必要なコンフィグレーション・メモリをデバイスに内蔵している点.本シリーズには何品種かあるが,低コスト・システムの実現に不可欠な要素を備える.さらに,同社製デバイスとして初めてA-Dコンバータも内蔵.本特集では各種活用事例について詳しく紹介. 目次 特集 入門もホビーもピッタリ!ワンチップFPGA=MAX10 プロローグ みんな!MAX10を使おう!! 第1章 MAX 10+BLEモジュールでスマホ制御ラジコンを作る! Appendix 1 20ピン&40ピンDIPサイズMAX 10ボード2品種紹介 第2章 MAX 10+カメラ・モジュールで動き成分をディスプレイ表示 第3章 トランジスタ技術増刊号付属MAX 10基板でHDMI&オーディオ出力! Appendix 2 DE0拡張ボードを使ってMAX 10をEthernetに接続する! 第4章 純正MAX 10評価キット+Arduinoシールドで試す初めてのMAX 10 第5章 MAX 10の特徴と使用する開発ツール 高位合成関連 Vivado HLxの各エディションとHLS(THigh Level Synthesis)の特徴 最新技術 Cyclone V SoCとZynqのAXIバスの共通点と相違点,その性能を比較する Cyclone V SoC&Zynq共通システムで割り込み制御を試す! 入門評価ボードZYBOでHDMI(DVI)画像入出力を学ぶ FPGAで高速シリアル通信 ~SERDESを使ってみる~ 基礎解説 USBコミュニケーション・デバイス・クラス対応のUSBターゲット機器の製作
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2016/05
RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ SPARKFUNRFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズSPARKFUN
2,798税込3,078
1個
欠品中
DescriptionThe RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.Features+20 dBm - 100 mW Power Output CapabilityHigh Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbpsHigh Selectivity:16-tap FIR Channel FilterBullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency responseLow current:Rx = 16 mA, 100nA register retentionProgrammable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB stepsConstant RF performance over voltage range of moduleFSK Bit rates up to 300 kb/sFully integrated synthesizer with a resolution of 61 HzFSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulationsBuilt-in Bit Synchronizer performing Clock RecoveryIncoming Sync Word Recognition115 dB+ Dynamic Range RSSIAutomatic RF Sense with ultra-fast AFCPacket engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFOBuilt-in temperature sensor
アズワン品番67-0420-85
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUNHimax CMOS Imaging Camera - HM01B0SPARKFUN
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
DescriptionThe HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier BoardArtemis Development KitEdge Development Board - Apollo3 BlueThe HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.FeaturesImage SensorUltra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applicationsHigh sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readoutProgrammable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidanceFlexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line syncMotion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interruptOn-chip self oscillatorI2C 2-wire serial interface for register accessHigh CRA for low profile module designSensor ParametersActive Pixel Array 320×320Pixel Size 3.6 μm×3.6 μmFull Image Area 1152 μm×1152 μmDiagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)Scan Mode:ProgressiveShutter Type:Electronic Rolling ShutterFrame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)CRA(maximum)30℃Sensor SpecificationsSupply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8VInput Reference Clock:3 - 50 MHzSerial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNCOutput Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bitEst. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mWQVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08