「syntheso」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 320 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 320

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 460 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 460

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 680 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 680

    NOKクリューバー
    89,980税込98,978
    1缶(20kg)ほか
    11日以内出荷から63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 150 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 150

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 68 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 68

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20kg)ほか
    61日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO D 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 220

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバー

    SYNTHESO J46 FLUID

    NOKクリューバー
    37,980税込41,778
    1缶(20L)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
    適合範囲ギヤタイプフラッシングオイル基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SYNTHESO HT 100 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 100

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20kg)ほか
    61日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(299件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
    淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    欠品中
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • SYNTHESO D 460 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 460

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シェルオマラS2G シェルルブリカンツ

    シェルオマラS2G

    シェルルブリカンツ(13件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
    適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SYNTHESO D 680 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 680

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1639件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
  • FPGAマガジン no.13 CQ出版

    FPGAマガジン no.13

    CQ出版
    2,200税込2,420
    1冊
    11日以内出荷
    Altera社から新世代エントリー向けFPGA”MAX 10”が登場.最大の特徴は,FPGAとして必要なコンフィグレーション・メモリをデバイスに内蔵している点.本シリーズには何品種かあるが,低コスト・システムの実現に不可欠な要素を備える.さらに,同社製デバイスとして初めてA-Dコンバータも内蔵.本特集では各種活用事例について詳しく紹介. 目次 特集 入門もホビーもピッタリ!ワンチップFPGA=MAX10 プロローグ みんな!MAX10を使おう!! 第1章 MAX 10+BLEモジュールでスマホ制御ラジコンを作る! Appendix 1 20ピン&40ピンDIPサイズMAX 10ボード2品種紹介 第2章 MAX 10+カメラ・モジュールで動き成分をディスプレイ表示 第3章 トランジスタ技術増刊号付属MAX 10基板でHDMI&オーディオ出力! Appendix 2 DE0拡張ボードを使ってMAX 10をEthernetに接続する! 第4章 純正MAX 10評価キット+Arduinoシールドで試す初めてのMAX 10 第5章 MAX 10の特徴と使用する開発ツール 高位合成関連 Vivado HLxの各エディションとHLS(THigh Level Synthesis)の特徴 最新技術 Cyclone V SoCとZynqのAXIバスの共通点と相違点,その性能を比較する Cyclone V SoC&Zynq共通システムで割り込み制御を試す! 入門評価ボードZYBOでHDMI(DVI)画像入出力を学ぶ FPGAで高速シリアル通信 ~SERDESを使ってみる~ 基礎解説 USBコミュニケーション・デバイス・クラス対応のUSBターゲット機器の製作
    ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2016/05
  • RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ SPARKFUN

    RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ

    SPARKFUN
    2,798税込3,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。Features。+20 dBm - 100 mW Power Output Capability。High Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbps。High Selectivity:16-tap FIR Channel Filter。Bullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency response。Low current:Rx = 16 mA, 100nA register retention。Programmable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB steps。Constant RF performance over voltage range of module。FSK Bit rates up to 300 kb/s。Fully integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz。FSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulations。Built-in Bit Synchronizer performing Clock Recovery。Incoming Sync Word Recognition。115 dB+ Dynamic Range RSSI。Automatic RF Sense with ultra-fast AFC。Packet engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFO。Built-in temperature sensor
    アズワン品番67-0420-85
  • Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUN

    Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0

    SPARKFUN
    3,698税込4,068
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
    アズワン品番67-0427-08