カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(135)
  • 保管用品(64)
  • 自動車補修部品(30)
  • 電気材料(20)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「szh」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形 富士電機

    電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品
  • MAG スイッチ部品 富士電機

    MAG スイッチ部品

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    機種MAGスイッチ部品
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベビーシューズフック6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ベビーシューズフック6Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール、(嵌合部)真鍮、(回転部)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    4,098税込4,508特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 福鈴紐付 日本紐釦貿易

    福鈴紐付

    日本紐釦貿易
    899税込989
    1袋(27mm×10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。 紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。 携帯や財布などにどうぞ。
  • ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン USB拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
  • JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)

    JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール

    JST(日本圧着端子製造)
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン

    USB拡張ハブボード

    ビット・トレード・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
    サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
  • ドライブシヤフトASSY ホンダ

    ドライブシヤフトASSY

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • コアCOMP.,ヒーター ホンダ

    コアCOMP.,ヒーター

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケット,L.フロント ホンダ

    ブラケット,L.フロント

    ホンダ
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ,アーム ホンダ

    キャップ,アーム

    ホンダ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
    ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
  • キャップ,ボディカバー ホンダ

    キャップ,ボディカバー

    ホンダ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • パネルCOMP.,L. ホンダ

    パネルCOMP.,L.

    ホンダ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 11mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 0.065m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 11mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 0.065m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 11mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.065m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = N耐電圧 = 16mV/mハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = QSZH-125QSZH-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライス及び接地リング端子を密閉し保護する、二層の接着剤ライニング付きの熱収縮チューブです。 QSZH-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブのチューブサイズと収縮率は広範なワイヤサイズと組み合わせに対応できるため、は多くの用途に最適です。. 特長と利点 ; 素早い取り付け ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング ; ハロゲンフリー ; 優れた機械保護
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    669税込736
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • ネオドゥチップ イスカル

    ネオドゥチップ

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    トラスコ品番631-2477材種IC882
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(663件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6H中軽量棚 連結型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 連結型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    61,980税込68,178
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 連結型200kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 連結型200kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能連結型 天地5段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 連結型200kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 連結型200kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能連結型 天地5段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 連結型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 連結型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    61,980税込68,178
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W450D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能単体型 天地6段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 連結型200kg天地4段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 連結型200kg天地4段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    28日以内出荷
    材質本体素材:スチール幅(mm)1840ライトグレージュ高さ(mm)1800奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W450D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W450D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    28日以内出荷
    ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能単体型 天地5段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    28日以内出荷
    材質本体素材:スチール幅(mm)1840グレイッシュレッド高さ(mm)1800奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1800W450D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1800W450D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    28日以内出荷
    ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1800W450D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地6段 1800W450D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    28日以内出荷
    ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能連結型 天地6段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能6H軽量棚 連結型100kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    28日以内出荷
    ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能6H軽量棚 連結型100kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能6H軽量棚 連結型100kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1800W450D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1800W450D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    56,980税込62,678
    1台
    28日以内出荷
    グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能6H軽量棚 単体型100kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付