カテゴリ

  • 測定用品(41)
  • 電動工具(38)
  • バイク部品(37)
  • 事務用品(23)
  • 学童・教育用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(4)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「t 定規」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジブン手帳Goods下敷き B6スリム(mini)専用 コクヨジブン手帳Goods下敷き B6スリム(mini)専用コクヨ
499税込549
1個
5日以内出荷
適度な硬さのジブン手帳mini用のユポ製の下敷きです。滑らかに書くことができ、筆記跡が次のページにつきにくくなっています。定規代わりになる目盛りと、しおり代わりになる「TODAY」のタブがついています。
材質合成樹脂品番ニーJCML3、ニーJCMA3N質量(g)9本体寸法(mm)115×182×1厚さt(mm)0.45適合サイズB6スリム(mini)専用
発泡スチロール加工用 プロフォームカッター G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターG-Too
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ 平行カット用ガイド(T定規)・ 角度調節カット用ガイド・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:180高さ(mm)最大カット:155消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250取扱説明書(0.52MB)
発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターLG-Too
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ T定規(分度器付)・ 円カット用R定規・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57取扱説明書(0.95MB)
プロフォームカッター用 平行カット用ガイド(T定規) G-Tooプロフォームカッター用 平行カット用ガイド(T定規)G-Too
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
プロフォームカッター専用のT型定規です。この定規を使うことにより一定の幅で平行にカットできます。
プロフォームカッターL用 T定規(分度器付) G-TooプロフォームカッターL用 T定規(分度器付)G-Too
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼三角定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
みんなのなまえペン 寺西化学みんなのなまえペン寺西化学
149税込164
1個
4日以内出荷
濃く書けて、色あせしない油性インキを使用しています。洗たくに強く、布に書いてにじみにくいインキです。速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。
用途靴、シャツ、ズボンなどの布類への名前書きに。教科書・ノートの表紙、定規や鉛筆などの学用品の名前書きに。プラスチック、ガラス、金属類、革などの家庭用品への筆記に。
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)KNIPEX(クニペックス)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
カッターマットトレース用 ナカバヤシカッターマットトレース用ナカバヤシ
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!クリア繰り返し・詰め替え対応
テーパースケールミニL字型セット 全晴テーパースケールミニL字型セット全晴
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケール直尺単品 全晴テーパースケール直尺単品全晴
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
小型の直尺(20mm)です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
テーパースケールミニセット 全晴テーパースケールミニセット全晴
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
TCSヤスリセット STAHLWILLE(スタビレー)TCSヤスリセットSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容スクリューエクストラクターセット900/6T、キーファイルセット6本(12800)、フラットファイル260mm(12036)、ガスケットスクレーパー12718、ユーティリティナイフ12965、ワイヤーブラシ12377、スチール定規13110、メタルソー12050、ティアニードル12322、ワイヤーカッター13148、精密フィーラーゲージ 11095/20寸法(幅W×長さL)(mm)350×530入数21点
ツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷から91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
クラフトマンツールキット STAHLWILLE(スタビレー)クラフトマンツールキットSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨキャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズコクヨ
359税込395
1冊(50枚)
翌々日出荷
タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。 文章がきれいにまとまるドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすくなります。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ
サイズB6変形枚数50寸法(縦×横)(mm)127×179行数18紙質上質紙(森林認証紙)材質(表紙)板紙罫線中横罫(ドット入り)製本ツインリング色(表紙)ネイビー
鉄鋳物差込型流しトラップ SUGICO(スギコ)鉄鋳物差込型流しトラップSUGICO(スギコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ)鉄鋳物差込型共栓付流しトラップSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
T AG プレンティM シンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具]T AG プレンティM シンプルセットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
幅広い用途に対応したターナーの定番セット!1.30cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなど全て収納! 2.11ml絵具が17本まで収納可能! 3.よく使うホワイトは20ml入り!
T PC プレンティM シンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具]T PC プレンティM シンプルセットアーテック[学校教材・教育玩具]
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
表現の幅が広がるマゼンタ入り、マゼンダ入りで混色に最適
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当てシンワ測定
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)ハスクバーナ
49,980税込54,978
1着
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
プロテクティブズボンT-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブズボンT-Ⅱハスクバーナ
36,980税込40,678
1着
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。オレンジ色の配色や反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。ポケットは前に2つ、後ろに2つ、左脚部に1つ、さらに定規用ポケットを1つ備え、多様な道具の収納に便利です。快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20サイズXXL62/64身長(cm)188-194股下(cm)84ウエスト(cm)106-109機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
ハイ ラック   マスク    650T 興研ハイ ラック マスク 650T興研
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
T PC三原色スタディセット13色13本シンプルB ターナー色彩T PC三原色スタディセット13色13本シンプルBターナー色彩
2,555税込2,811
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:混色に最適な三原色が入ったセット!商品説明:1混色の学習に最適な三原色カラー入り!225cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!3汚れが目立ちにくいグレーのケース!
セット内容ターナーポスターカラー三原色スタディーセット13色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カードポスターカラー用120色、アクリル方眼定規溝付25cm、パレット2枚、ミニタオル付材質カミ、プラスチック、絵の具寸法(mm)138×300×35(収納時)
T PC三原色スタディセット13色13本シンプルA ターナー色彩T PC三原色スタディセット13色13本シンプルAターナー色彩
2,337税込2,571
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:混色に最適な三原色が入ったセット!商品説明:1混色の学習に最適な三原色カラー入り!225cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!3汚れが目立ちにくいグレーのケース!
セット内容ターナーポスターカラー三原色スタディーセット13色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カードポスターカラー用120色、パレット2枚、ミニタオル付材質カミ、プラスチック、絵の具寸法(mm)138×300×35(収納時)
T PC三原色スタディセット13色13本シンプルC ターナー色彩T PC三原色スタディセット13色13本シンプルCターナー色彩
2,637税込2,901
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:混色に最適な三原色が入ったセット!商品説明:1混色の学習に最適な三原色カラー入り!225cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!3汚れが目立ちにくいグレーのケース!
セット内容ターナーポスターカラー三原色スタディーセット13色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カードポスターカラー用120色、アクリル方眼定規溝付25cm、溝引きキャップ鉛筆、パレット2枚、ミニタオル付材質カミ、プラスチック、絵の具寸法(mm)138×300×35(収納時)
結束バンド 384mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 384mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093アズワン品番65-7456-47
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7384-94
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7364-93
EX(T)3200,5200用 当定規 ペガサスミシンEX(T)3200,5200用 当定規ペガサスミシン
569税込626
1個
8日以内出荷
関連資料(0.15MB)
JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台JB(日本ボデーパーツ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台ですJB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ関連資料(0.65MB)
T U-35アクリリックス14色15本プレンティセット シンプルB ターナー色彩T U-35アクリリックス14色15本プレンティセット シンプルBターナー色彩
3,137税込3,451
1セット
3日以内出荷
コンパクトサイズでも充実のセット内容! 混色の授業に最適。
仕様(1個梱包形態)スリーブセット内容14色11mLチューブ各1本+ホワイト20mLチューブ1本・パレットクリーナー11mL・アクリル方眼定規 溝付30cm材質樹脂寸法(mm)37×353×37
T U-35アクリリックス14色15本プレンティセット シンプルC ターナー色彩T U-35アクリリックス14色15本プレンティセット シンプルCターナー色彩
3,219税込3,541
1セット
3日以内出荷
コンパクトサイズでも充実のセット内容! 混色の授業に最適。
仕様(1個梱包形態)スリーブセット内容14色11mLチューブ各1本+ホワイト20mLチューブ1本・パレットクリーナー11mL付・アクリル方眼定規 溝付 30cm・溝引きキャップ鉛筆材質樹脂寸法(mm)37×353×37
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当てシンワ測定
4,988税込5,487
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛シンワ測定
4,588税込5,047
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら