カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自動車補修部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス(9)
- 日野自動車(3)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カクダイ(1)
- GMB(1)
- シーバイエス(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ニッサン(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ナリカ(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
「t#9007」の検索結果

テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
GT油吸収シート2550
シーバイエス¥13,980税込¥15,3781箱(60枚)3日以内出荷グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。 天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。 抜群の吸収力(自重の30倍) 環境にやさしい天然系食物繊維使用。 グリーストラップに最適な大きさ。用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用シートサイズ(mm)500×250対応オイル
充填材入PTFEパッキン
カクダイ¥299~税込¥329~1個当日出荷特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ニチアス(1件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から4日以内出荷純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
アルティア下段 耐荷重レールユニット
ナビス(アズワン)¥309,900税込¥340,8901台41日以内出荷重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。仕様※組み立て式(要工具)※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。材質材質:本体/スチール(塗装仕上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1015アズワン品番60-9593-35取付間隔(mm)スライドレール:77最大収納数トレー(耐荷重レール追加時):深型/8(10)枚
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から5日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥159~税込¥175~1枚当日出荷から6日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
これエエやん 充填材入パッキン
GAONA(ガオナ)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥699~税込¥769~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラインエースに使用できます。仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5