カテゴリ

  • バイク部品(81)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 農業機械(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-093」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • T93YB104KT20 VISHAY

    T93YB104KT20

    VISHAY
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • STARTER ASSY*T93* ホンダ

    STARTER ASSY*T93*

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,FAN   *T93* ホンダ

    COVER,FAN *T93*

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER COMP,F*T93* ホンダ

    COVER COMP,F*T93*

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源 タップです。 プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、 安心安全にご利用いただけます。 また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する こともできます。
    付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ○(一括)適合規格PSE適合コンセント個数4口定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • #900取手 ハイロジック

    #900取手

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    取手取手
  • LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー

    LINKSY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
    ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
  • キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)

    キャリパーシールキット

    DJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • 豊稔光山作 ねじり鎌 左用 豊稔企販

    豊稔光山作 ねじり鎌 左用

    豊稔企販
    1,398税込1,538
    1丁
    3日以内出荷
    特殊刃物鋼複合鋼材使用。丈夫な上に切れ味のよい草削り鎌。片刃。
    刃長(mm)120柄長さ(mm)110
  • ハイスチップ用面取りカッター 三和製作所(三和バイト)

    ハイスチップ用面取りカッター

    三和製作所(三和バイト)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    径(Φmm)32切刃形状その他
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED(青色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(青色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • D.A.D サイドミラーステッカー D.A.D(GARSON)

    D.A.D サイドミラーステッカー

    D.A.D(GARSON)
    2,498税込2,748
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    サイドミラーレンズ部分を手軽にドレスアップ!
    用途サイドミラーに。タイプステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)150×6取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 抜歯鉗子 上顎及び残根用 フリッツメディコ

    抜歯鉗子 上顎及び残根用

    フリッツメディコ
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹

    ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

    呉竹
    169税込186
    1本
    4日以内出荷
    毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
    インク水性染料インキ
  • 旋削加工用超硬ヘッド コロカットMB 7014 サンドビック

    旋削加工用超硬ヘッド コロカットMB 7014

    サンドビック
    55,980税込61,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
    用途旋削加工用。被削材HS材種7014
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(6W)

    Luci(ルーチ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • 高精度内径工具CoroCut(R)MB 旋削加工用超硬ヘッド サンドビック

    高精度内径工具CoroCut(R)MB 旋削加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 43x130x93mm T型連結金具(ステンレス製) エスコ

    43x130x93mm T型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-147A
  • 43x130x93mm T型連結金具(スチール製) エスコ

    43x130x93mm T型連結金具(スチール製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-142A
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ネオホワイト 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ネオホワイト 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ブラック 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ブラック 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当