カテゴリ

  • メカニカル部品(12,653)
  • パソコン/周辺機器(8,503)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,310)
  • 自動車純正部品(8,126)
  • オフィス家具(7,925)
  • 制御機器(7,091)
  • 切削工具(5,062)
  • バイク純正部品(4,220)
  • ねじ・ボルト・釘(3,235)
  • 農業機械(3,013)
  • 科学研究・開発用品(2,764)
  • 作業工具(2,393)
  • 物流用品(2,059)
  • 機構部品(1,970)
  • 建築金物(1,940)
  • 配管・水廻り設備部材(1,823)
  • 電気材料(1,637)
  • 測定用品(1,587)
  • バイク部品(1,497)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,032)
  • FA担当者のオススメ新商品(938)
  • 作業服(787)
  • 学童・教育用品(701)
  • 空調・電設資材(686)
  • 事務用品(568)
  • 厨房用品(558)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(518)
  • トラック純正部品(501)
  • 自動車補修部品(472)
  • 医療(436)
  • 店舗什器・備品(417)
  • 建材・エクステリア(411)
  • 研磨材(406)
  • 卓上消耗品(380)
  • 保管用品(377)
  • 家電(369)
  • 溶接用品(368)
  • 住設機器(359)
  • 電動工具(281)
  • 防犯用品(271)
  • 塗装・養生・内装用品(271)
  • 梱包用品(270)
  • 自転車部品(264)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(250)
  • 照明(240)
  • 船舶用品・漁業資材(238)
  • 清掃用品(237)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(236)
  • 農業・園芸資材(230)
  • 安全靴・作業靴(222)
  • 安全保護具(216)
  • 安全用品(191)
  • カー用品(180)
  • 安全標識(175)
  • 介護用品(159)
  • 空圧工具(151)
  • テープ(147)
  • フォークリフト・産機・建機用品(145)
  • はんだ関連・静電気対策用品(143)
  • 防災用品(139)
  • 整備工具・収納(129)
  • トラック輸送・安全用品(118)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(109)
  • 縫製用品(107)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(104)
  • 日用品(93)
  • バッテリー・電装(93)
  • 手袋(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(79)
  • クリーンルーム用品(78)
  • 接着剤・補修材(72)
  • スプレー・オイル・グリス(71)
  • 測量用品(土木/建設)(63)
  • 測定関連サービス(59)
  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
  • 鈑金・塗装(59)
  • マスク(59)
  • 農具(55)
  • タイヤ・足回り(54)
  • 救急・衛生(49)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • ヘルスケア(41)
  • ガレージ機器・整備設備(38)
  • 塗料(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 洗車・清掃(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 完成車(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 理美容(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • エンジン工具(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「t-1」の検索結果

101,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-1延長コード タイカツT-1延長コードタイカツ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
ターミナル T-1 サトーパーツターミナル T-1サトーパーツ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下耐電圧(V/min)AC1000
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
T-1用ベース Peacock(尾崎製作所)T-1用ベースPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
T-1用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-1用測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
AS(AS-T-1~) SMCAS(AS-T-1~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷
T-1W用ベース Peacock(尾崎製作所)T-1W用ベースPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
T-1W用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-1W用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ニューウレタンT-1 トウペニューウレタンT-1トウペ
9,798税込10,778
1缶(4kg)
当日出荷
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有
角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
T-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品) PROST'sT-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品)PROST's
1,298税込1,428
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途洗浄/希釈用成分T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%種別T-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
排気ゴム弁 T-1K型 白 興研排気ゴム弁 T-1K型 白興研
1,398税込1,538
1セット(5枚)
予約販売
ハウジングスタンド(T-1用) ケニスハウジングスタンド(T-1用)ケニス
6,098税込6,708
1個
当日出荷
樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1 ユニカ樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1ユニカ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。トラスコ品番552-0450材質合金鋼寸法【凸部】13mm角シャンク六角軸
ロースペーサー(t=1.0mm) SHIMANO(シマノ)ロースペーサー(t=1.0mm)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
T-1用指示器取付部 Peacock(尾崎製作所)T-1用指示器取付部Peacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-17460-00サイズ520/14T
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5本)
当日出荷
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m TOSOピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2mTOSO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに長さ(mm)2000トラスコ品番174-6427材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ幅(mm)19.5ナチュラル高さ(mm)14.7質量(g)620
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム
4,998税込5,498
1セット(5双)
当日出荷
平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
コットンホイル T-1 ニューレジストンコットンホイル T-1ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平型
シムワッシャー(T=1.0 大阪魂シムワッシャー(T=1.0大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
長さ(mm)24呼び径12寸法t(mm)1
84はちよん防災チェア無地 T-1 高知トップ教材84はちよん防災チェア無地 T-1高知トップ教材
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
普段は腰掛や踏み台、花台、小物台などとして使用できる防災チェアになります。日常の中で家具として使用しながら、非常時、緊急時の場合は簡易トイレとして機能します。45Lの家庭用ゴミ袋を被せる事で災害時のトイレとして衛生的に使用可能です。座面の中フタを取り外すだけの簡単仕様です。もしものときの備えとしてだけではなく、腰掛などの用途で普段使いして頂けます。
用途普段は腰掛、踏み台として、災害時、非常時、緊急時は防災トイレに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×352無地耐荷重(kg)900
T-1 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)T-1 ストレート オーガーRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-1
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
T-1 白 cottaT-1 白cotta
3,598税込3,958
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質食品用特板カード紙寸法(mm)80×100×H80
スパッタシート 1t×1×30 吉野スパッタシート 1t×1×30吉野
99,980税込109,978
1ロール
当日出荷
YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
ミニモ ホルダー t=1mm ミニターミニモ ホルダー t=1mmミニター
3,500税込3,850
1袋(2本)
当日出荷
ねじ径(mm)6
シム(T=1.0 ヤンマーシム(T=1.0ヤンマー
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
シム(T=1.0
SUS シムワッシャー(T=1.0 大阪魂SUS シムワッシャー(T=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法t(mm)1
M12t=1UNVカラーセット POSH FaithM12t=1UNVカラーセットPOSH Faith
579税込637
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
メカニックM6t=1カラーセット POSH FaithメカニックM6t=1カラーセットPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
ノンアスガスケットt=1、0mm CF POSHノンアスガスケットt=1、0mmCF POSH
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
250X420
シムリング(T=1.0(ステンレス/生地) 大阪魂シムリング(T=1.0(ステンレス/生地)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(1個)
翌日出荷
表面処理生地(または標準)
植樹防草シートT-1 谷口産業植樹防草シートT-1谷口産業
30,980税込34,078
1巻(50m)
6日以内出荷
高密度ながら特殊柔軟加工によって現場の凹凸に馴染みやすいです。表面繊維の毛羽立ちを抑え、シート上に堆積する砂埃が減少します。高密度でシート自体の強度が優れておりイネ科など強雑草も抑制できます。大き目のハサミやカッター等でカットが可能です。
用途イネ科など強雑草にも対応する中期間の雑草防止に使用します。材質高密度ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)1グリーン長さ(m)50質量(g/m2)300引裂強度(N)タテ140:ヨコ160引張強度(N)タテ900:ヨコ800遮光率(%)0.999関連資料(0.42MB)
T 1/4 BIGM(丸山製作所)T 1/4BIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
備考1/4 ※2016年1月~部品名称T 1/4関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.45MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.18、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.16、BSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.34、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.27、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.34、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.32、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.34、BSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.15、BSD-5000L 油圧配管部品_No.26など
ナーステーブル(スタンダード)用引出し T-01 ナビス(アズワン)ナーステーブル(スタンダード)用引出し T-01ナビス(アズワン)
15,840税込17,424
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×355×80仕様組み立て式(要工具)アズワン品番0-5689-12引出し鍵無し
ノンアスガスケットt=1、0mm CF POSHノンアスガスケットt=1、0mmCF POSH
949税込1,044
1セット
翌々日出荷
155X155
...