カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,080)
  • 切削工具(1,865)
  • 作業工具(1,376)
  • 物流用品(1,354)
  • 農業機械(1,230)
  • ねじ・ボルト・釘(1,182)
  • 制御機器(1,067)
  • メカニカル部品(908)
  • 建築金物(802)
  • 配管・水廻り設備部材(763)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(688)
  • 機構部品(625)
  • 作業服(571)
  • バイク部品(501)
  • 測定用品(425)
  • 自動車補修部品(403)
  • 空調・照明・電設資材(355)
  • 電気材料(293)
  • 科学研究・開発用品(288)
  • トラック用品・パーツ(266)
  • 研磨材(198)
  • 油圧機器・油圧ホース(179)
  • 電動工具(142)
  • 事務用品(135)
  • 家電(134)
  • 自転車部品(132)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(114)
  • 卓上消耗品(111)
  • 塗装・養生・内装用品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(88)
  • 学童・教育用品(86)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 防犯用品(79)
  • 溶接用品(75)
  • オフィス家具(73)
  • はんだ関連・静電気対策用品(72)
  • 縫製用品(71)
  • カー用品(69)
  • 安全用品(66)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 清掃用品(61)
  • 厨房用品(49)
  • テープ(47)
  • 梱包用品(45)
  • 防災用品(45)
  • トラック輸送・安全用品(45)
  • 空圧工具(45)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 安全保護具(41)
  • バッテリー・電装(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 整備工具・収納(37)
  • 医療(36)
  • 日用品(33)
  • 安全標識(33)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 介護用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 手袋(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • エンジン工具(18)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 住設機器(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • ヘルスケア(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 塗料(9)
  • マスク(7)
  • 農具(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 救急・衛生(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「t-10」の検索結果

20,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル T-10 サトーパーツ

    ターミナル T-10

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応定格電流(A)5材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • オフィスチェアT-10用肘セット TRUSCO

    オフィスチェアT-10用肘セット

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    T-10用専用肘です。
    トラスコ品番408-6384材質樹脂成型品幅(mm)47質量(kg)2.2ブラック奥行(mm)298
  • ボックスレンチ10 マキタ

    ボックスレンチ10

    マキタ(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • ボックスレンチ10X12 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ10X12

    S.E.K.(スエカゲツール)
    729税込802
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3520形状オフセット全長(mm)205質量(g)64対辺寸法(mm)10×12
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 18V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • SL-110-T-10 SAMTEC

    SL-110-T-10

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • SL-106-T-10 SAMTEC

    SL-106-T-10

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • SL-132-T-10 SAMTEC

    SL-132-T-10

    SAMTEC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    129税込142
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • NCヘッドライトスペーサーT-10 ワイドステム SHIFTUP(シフトアップ)

    NCヘッドライトスペーサーT-10 ワイドステム

    SHIFTUP(シフトアップ)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]

    T10ウェッジソケット 白

    GB[制御機器]
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
  • M8 t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M8 t=10UNVカラーセット

    POSH Faith(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
    厚さ(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)16.5
  • Activ 4T 10W-40 カストロール

    Activ 4T 10W-40

    カストロール(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • インパクトドライバービット T10 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T10

    BAHCO(バーコ)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット
    欠品中
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 24V 0.11A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格24V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • トルクスビット D73 T10X40 ベッセル

    トルクスビット D73 T10X40

    ベッセル
    839税込923
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
  • 2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T10

    BAHCO(バーコ)
    8,498税込9,348
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
  • メカニック8t=10カラーセット POSH Faith

    メカニック8t=10カラーセット

    POSH Faith
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • メカニックM6t=10カラー POSH Faith

    メカニックM6t=10カラー

    POSH Faith
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
  • M8t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=10UNVカラーセット

    POSH Faith
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M10t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=10UNVカラーセット

    POSH Faith(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M12t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=10UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(2個)
    当日出荷
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • パイロット球 T10E10 35V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 35V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格35V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 110V 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • M6 t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M6 t=10UNVカラーセット

    POSH Faith(3件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
...
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
"t-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷