カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
「t-10310」の検索結果

3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
レデューシングユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
ドミネーター3 GTX
REV’IT!¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。「GORE-TEX PRO生地と特許取得ベンチレーションを備えた防水アドベンチャーパンツ」タイプGORE-TEXパンツ型番FPT103関連部品型番:FJT288,FGS159,FJT251,FJT254素材ナイロン、牛皮、アラミド、ケブラー性別メンズ
フェイシャルタオル 240匁
CML¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)3日以内出荷肌に優しい綿100%天然素材です。お肌の弱い方でも、安心して愛用していただけます。通常のタオル生地より厚く、より長く愛用していただけます。汗の吸収力に大変優れています。仕様個数(枚):10寸法(cm)85×35素材綿100%
純水器
サンエイ化学¥58,980税込¥64,8781個(1セット)3日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
純水器
サンエイ化学¥59,980税込¥65,9781個(1セット)3日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水